Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4244202035, Sicherheitsmesser 155mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-623558
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-189
EAN/GTIN:
     3253561101892
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
Universal-Messer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4244202035, Sicherheitsmesser , Einziehbare Klinge , Automatischer Klingeneinzug , Gehäuse aus Metall Lieferung: Mit 1 speziellen, abgerundeten Hochleistungsklinge. Vorteil: Die Klinge wird automatisch durch einen Federzug in das Gehäuse zurückgezogen, sobald der Vorschubmechanismus losgelassen oder das Messer aus der Hand gelegt wird. Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden., Fabrikat: Stanley
Weitere Informationen:
GEWICHT:
163 GRAMM
Länge:
155 mm
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-10-189
Weitere Suchbegriffe: Universalmesser, sicherheitscuttermesser stanley, universalmesser, QR4028562, SICHERHEITSMESSER, 3253561101892, 1473012
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
197
1
€ 5,99*
ab € 7,42*
€ 10,17*
1 Tag
317
8
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 10,19*
1 Tag
317
1
€ 5,45*
ab € 7,61*
€ 10,31*
1 Tag
263
1
€ 4,99*
ab € 7,74*
€ 10,48*
Lager 260
191
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 10,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-189
ab € 8,00*
Ähnlich
Stanley
0-10-243
ab € 8,06*
Ähnlich
Stanley
STHT0-10193
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.