| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-622183 Herst.-Nr.: 4317784823777 EAN/GTIN: 4317784823777 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4215309061, Schmaler Scheibenfräser , HSS-Co5 , Typ H , DIN 1834 Form A , Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138 , Kreuzverzahnt , Spanwinkel 12° , Drallwinkel 10° , Zum Fräsen von Schlitzen und Nuten , Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 200 GRAMM | Ø d1 js16 x Breite b k11: | 125 x 2 mm | Bohrung d2 H7: | 32 mm | Zähnezahl: | 40 | Stahl <850 N: | 32 | Stahl <1000 N: | 20 | Stahl <1400 N: | 16 | Gusseisen: | 22 | Kupfer, Messing, Bronze: | 60 | Emulsion: | empfohlen | Marke: | FORUM | Norm: | DIN 1834-A | Werkstoff: | HSS-Co5 | Beschichtung: | Blank | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784823777 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 73,60* | € 94,71* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,02* | € 94,80* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 80,66* | € 100,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,71* | € 113,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|