Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 125 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 125 x 2 mm
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 125 x 2 mm
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 125 x 2 mm
Forum Scheibenfräser D1834A HSSE 125 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-200026
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784823777
EAN/GTIN:
     4317784823777
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
Wendeplatten-Scheibenfräser
Wendeschneidplatten-Scheibenfräser
Forum Schmaler Scheibenfräser, HSS Co5, Typ N, Form A, feinkreuzverzahnt

Geeignet zum Fräsen von Schlitzen oder Nuten. Hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild.
Weitere Informationen:
Emulsion:
Empfohlen
Typ:
H
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Ø x Breite d1 js 16 x b1 k 11:
125 x 2 mm
Bohrung d2 H7:
32 mm
Schnittwert Gusseisen:
14
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
12
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
15
Zähnezahl:
40
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Durchmesser x Breite:
125 x 2 mm
Norm:
1834
Weitere Suchbegriffe: scheibenfräser din 1834a, scheibenfräser, forum scheibenfräser, Scheibenfr. D1834A HSSE 125x 2,0mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 69,69*
€ 88,67*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 89,04*
€ 4,80*
ab € 80,22*
€ 99,25*
€ 4,80*
ab € 80,60*
€ 99,25*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 74,08*
€ 108,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.