| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-621926 Herst.-Nr.: 4317784812153 EAN/GTIN: 4317784812153 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212227050, Kegelsenker-Bit-Satz 90° , HSS , 3 Schneiden , Oberfläche blank , Spitzenwinkel 90° , 1/4 -6-kant-Schaft Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Lieferung: In Kunststoffkassette. Inhalt: 1 Handgriff 1 Universalhalter 6 Kegelsenker 6,3, Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 626 GRAMM | Anzahl: | 9-teilig | Schlagwort_FORUM: | Präzisions-Taschenmessschieber | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784812153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker DIN 335, Hand-Entgratsenker-Satz, Kegelsenker-Bit-Satz, Kegelsenker-Satz ohne Norm, Kegelsenker-Bit, Kegelsenkerbit, Senkerbits, bit-satz forum, bit satz, din 335 bit, QR4024260, KEGELSENKER-BIT-SATZ, Hand-Entgrater, Handentgrater, Handsenker, Handversenker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,15* | € 51,94* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,04* | € 52,17* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 43,05* | € 56,22* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 42,78* | € 56,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|