| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-620350 Herst.-Nr.: 4317784856232 EAN/GTIN: 4317784856232 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4255107053, Werkstattmessschieber mit Messerspitzen und Feineinstellung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) Lieferung: Im Karton., Fabrikat: FORUM Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 550 GRAMM | Messbereich: | 300 mm | Schnabellänge: | 90 mm | Lochmaßansatz: | 10 mm | Nonius unten: | 1/20 (0,05) mm | Nonius oben: | 1/128 inch | Norm: | DIN 862 | Markenname: | FORUM | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784856232 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 151,69* | € 184,76* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,58* | € 185,57* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 173,12* | € 207,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,55* | € 209,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|