Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4255105013, Werkstatt-Messsch. o.Sp. 500x150mm o.Fe. FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-620337
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784856102
EAN/GTIN:
     4317784856102
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4255105013, Werkstattmessschieber ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung , Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Hauptteilung gegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) Lieferung: Im Karton., Genauigkeit nach DIN 862 , Aus rostfreiem Stahl , Skala und Nonius matt verchromt , Hauptteilunggegen Abnutzung leicht vertieft liegend , Mit Feststellschraube , 2-fach-Messung (für Innen- und Außenmessungen) Lieferung: Im Karton., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1100 GRAMM
Messbereich:
500 mm
Schnabellänge:
150 mm
Lochmaßansatz:
20 mm
Nonius unten:
1/20 (0,05) mm
Norm:
DIN 862
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784856102
Weitere Suchbegriffe: nonius werkstattmessschieber 500 mm, werkstatt-messschieber 500 mm, werkstatt messschieber, QR4029365, WERKSTATTMESSSCHIEBER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 349,18*
€ 406,18*
Lager 260
4
Frei Haus
ab € 350,10*
€ 407,77*
Frei Haus
ab € 370,90*
€ 433,42*
Frei Haus
ab € 373,66*
€ 433,42*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,85*
€ 482,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,62*
€ 449,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,71*
€ 438,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,10*
€ 416,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.