Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210707030, Spiralb.-Stz D338N rollg.1-10,0mm HSS FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-618930
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784804806
EAN/GTIN:
     4317784804806
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210707030, Spiralbohrer-Satz , DIN 338 , HSS , Rollgewalzt , Typ N , Spiralwinkel 25–30° , Spitzenwinkel 118°, Seitenspanwinkel normal , Kerndicke normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch Lieferung: In Metallkassette. Satz bestehend aus je 1 Stück Bestell-Nr. 42 10507 0..., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
692 GRAMM
Ø h8:
110 mm
Anzahl Bohrer:
19 Stück
jeweils stgd.:
0,5 mm
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784804806
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 forum, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 19tlg, Spibo-Satz, SPIRALBOHRERSATZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,13*
€ 12,34*
Lager 260
47
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,40*
€ 9,80*
ab € 9,04*
€ 12,58*
€ 9,80*
ab € 9,06*
€ 12,58*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.