Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242721016, Schraubendreher Holzheft PH 3x150mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-618680
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784850391
EAN/GTIN:
     4317784850391
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242721016, Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Holzheft , Runde Klinge, durchgehend , Lederkappe , Chrom-Vanadium-Stahl , Verchromt , Schwarze Spitze , 6-kant-Schlüsselhilfe , Buchenholz-Griff,versiegelt, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
169 GRAMM
Größe:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
Gesamtlänge:
270 mm
Klingen-Ø:
8,0 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
12 mm
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784850391
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
81
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,83*
€ 9,80*
ab € 3,23*
€ 4,86*
€ 9,80*
ab € 3,23*
€ 4,86*
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.