Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4211102046, Blechbohrer HSS 5,1mm FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-617176
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784807647
EAN/GTIN:
     4317784807647
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4211102046, Blechbohrer, extrakurz (Karosseriebohrer) , Ähnl. DIN 1897 , HSS , Typ DK 77 , Spiralwinkel 25-30°, Spitzenwinkel 118° , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke erheblich stärker als normal, Kernanstieg ohne , Schaft (DIN) zylindrisch , Dampfbehandelt Hinweis: Doppelseitig verwendbarer Spezialbohrer. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Ø h8:
5,1 mm
Spirallänge:
17 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
geeignet
Stahl <1400 N:
bedingt geeignet
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
Ähnlich DIN 1897
Werkstoff:
HSS
Beschichtung:
Dampfbehandelt
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784807647
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Doppelendbohrer, din 1897 5,1mm, din 1897, Blechbohrer, BLECHBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
138
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,46*
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,47*
€ 9,80*
ab € 1,63*
€ 2,47*
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,88*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.