Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4210512085, Spiralb. D338TI gesch. 3,5mm HSSE FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-616824
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     333850350
EAN/GTIN:
     4317784803656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4210512085, Spiralbohrer mit zyl. Schaft – kurz, HSS Co5, Typ Ti, DIN 338, Oberfläche blank, FORUM , DIN 338 ,HSS-Co5 , Profilgeschliffen , Kegelmantelanschliff , Seitenspanwinkel größer als normal , Kerndicke stärker als normal , Kernanstieg normal , Schaft (DIN) zylindrisch Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6 GRAMM
Ø h8:
3,5 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Spirallänge:
39 mm
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
20
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Marke:
FORUM
Norm:
DIN 338
Werkstoff:
HSS-Co5
Beschichtung:
Blank
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784803656
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 3,5mm, din 338, forum din 338, HSS-E-Spiralbohrer, SPIRALBOHRER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
235
€ 4,95*
ab € 1,47*
€ 2,19*
€ 9,80*
ab € 1,48*
€ 2,21*
€ 9,80*
ab € 1,48*
€ 2,21*
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,68*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.