Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243318068, Pinzette ESD Sichelform 120mm schwarz KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-615896
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 38 75 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054863
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243318068, ESD-Präzisions-Pinzette , Oberflächenwiderstand von 104-109 Ohm , Für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen in Feinanwendungen , Kontrollierter Ausgleich von Potenzialunterschieden zwischen Bediener und Bauteil, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
22 GRAMM
Modell:
92 38 75 ESD
Spitzen:
gewinkelt, spitz, 0,3 mm breit
Greifflächen:
glatt
Oberfläche:
blendfrei mattiert
Eigenschaften:
rostfrei, antimagnetisch, säurefest
Länge:
120 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
92 38 75 ESD
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, ESD-PINZETTE,, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, 9238/75 ESD, 4003773054863, 92 38 75 ESD, 738846, 1486449
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 13,19*
€ 15,48*
2 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 11,98*
€ 15,50*
3 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 12,01*
€ 15,51*
1 Tag
47
1
€ 7,90*
ab € 12,05*
€ 15,54*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 17,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.