Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4256305231, Wasserwaage LM m.Griffe 196-2 183cm Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615169
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     15237
EAN/GTIN:
     4005069152376
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4256305231, Wasserwaage Type 196-2 , Extrastarkes und längs geripptes Leichtmetall-Profil , Mit 1 Horizontal- und 2 Vertikal-Libellen , Abnehmbare Endkappen aus 2-Komponenten-Kunststoff , 2 Durchgrifföffnungen, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition 0,029° = 0,5 mm/m, Fabrikat: Stabila
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1854 GRAMM
Länge:
183 cm
Messflächen:
lackiert
Markenname:
STABILA
Herstellername:
STABILA Messgeräte
Herstellerartikelnummer:
15237
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage stabila, wasserwaage, wasserwaage aluminium, WASSERWAAGE, Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, 4005069152376, 1485097
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 115,73*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,18*
€ 116,58*
1
€ 5,00*
ab € 103,42*
€ 118,96*
Lager 260
33
1
Frei Haus
ab € 106,36*
€ 123,00*
1
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 123,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18987
ab € 41,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.