Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)
Logo
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)
STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)
Artikel-Nr.:
     C8317-18987
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18987
EAN/GTIN:
     4005069189877

STABILA Wasserwaagen-Kombitasche LCC-6-200 (für 6 Wasserwaagen von 25–200 cm)

Strapazierfähige, verschließbare Wasserwaagen-Kombitasche mit Trageriemen.
6 Fächer für bequemen Transport und geschützte Aufbewahrung von Wasserwaagen-Sortimenten.
Für Wasserwaagen der Längen: 200 cm, 120 cm, 90 cm, 60 cm, 40 cm und 25 cm.
Zusätzliche Ösen zum individuellen Befestigen der Kombitasche im Fahrzeug oder der Werkstatt.
Einsatz für Visitenkarten, Namens- oder Adressschild.
Weitere Informationen:
Länge:
204.50 cm
Breite:
17.50 cm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
730 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
205 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
80 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
720 g
Gewicht Folien:
32 g
Gewicht Papier/Pappe:
10 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Nein
REACH-Verordnung:
Konform
Griffloch:
Nein
Innenmaterial:
sonstige
Außenmaterial:
sonstige
Farbe:
gelb
Höhe:
2.80 cm
Nettogewicht:
0.68 kg
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
16320
ab € 2,26*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.