Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243320033, Kabelschere mit Mehrkomponenten-Griffen 165mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615120
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 165
EAN/GTIN:
     4003773029182
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243320033, Kabelschere, Kopf brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen , Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen , Leichter Schnitt bei Einhandbetätigung , Für Kupfer- und Alukabel, ein- undmehrdrähtig , Spezial-Werkzeugstahl Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
250 GRAMM
Länge:
165 mm
Schneidwerte Ø:
15 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 12 165
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere knipex, kabelschere, QR4028397, KABELSCHERE, VDE-Kabelschere, 9512/165, 4003773029182, 95 12 165, 738874, 1499626
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 19,13*
€ 21,97*
2 Tage
110
1
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 22,44*
4 Tage
32
1
€ 4,79*
ab € 19,05*
€ 22,89*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 23,20*
Lager 260
110
1
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.