Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230908050, Schleiftopf Silicium-Carbid 100x50x20mm K80 Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613575
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     TOPFSCG10050020K80
EAN/GTIN:
     4037073003818
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230908050, Schleiftopf Silicium-Carbid , Kantenhärtung durch dünne Harzschicht , Silicium-Carbid , Zum Schleifen von HM-Sticheln, Fabrikat: Müller
Weitere Informationen:
GEWICHT:
407 GRAMM
Abmessungen:
100 x 50 x 20 mm
Körnung:
80
Härte:
K
Aussparung:
80 x 40 mm
Stahl:
empfohlen
Alu, NE-Metall:
empfohlen
HM:
empfohlen
Kunststoff:
bedingt geeignet
Holz:
bedingt geeignet
Stein:
empfohlen
Markenname:
Müller Schleifmittel
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
TOPFSCG10050020K80
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf k80, SCHLEIFTOPF, 4037073003818, 1496571
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 20,88*
€ 27,61*
6 Tage
18
€ 4,79*
ab € 20,90*
€ 27,62*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 20,86*
€ 27,65*
4 Tage
23
€ 4,30*
ab € 20,85*
€ 28,12*
Lager 260
21
€ 4,95*
ab € 23,47*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.