| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-613574 Herst.-Nr.: TOPFEK1005020K80 EAN/GTIN: 4037073003801 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4230908010, Schleiftopf Edelkorund , Kantenhärtung durch dünne Harzschicht , Edelkorund, weiß , Zum Schleifen von HSS-Sticheln, Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 416 GRAMM | Abmessungen: | 100 x 50 x 20 mm | Körnung: | 80 | Härte: | K | Aussparung: | 80 x 40 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | TOPFEK1005020K80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 19,20* | € 25,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,19* | € 25,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,22* | € 25,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,21* | € 26,37* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,65* | € 28,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|