| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-612156 Herst.-Nr.: 15501041 EAN/GTIN: 4033591015876 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4212426013, Führungszapfen – Gr. 0 , Zapfen-Ø 4–11,5 mm , Fest stehend ohne Innenkühlung , Gesamtlänge 59 mm ,Schaft-Ø 4 mm , Kopflänge 9 mm, Fabrikat: GFS Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 6 GRAMM | Zapfen-Ø e8: | 4,1 mm | Marke: | GfS | Markenname: | GfS | Herstellername: | GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH | Herstellerartikelnummer: | 15501041 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gr., FÜHRUNGSZAPFEN, 4033591015876, 1475850 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 12,83* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,05* | € 14,03* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,99* | € 14,05* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,08* | € 14,17* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,16* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|