Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 0 4,1 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 0 4,1 mm GFS
Führungszapfen Größe 0 4,1 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71180
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15501041
EAN/GTIN:
     4033591015876
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Feststehend ohne Innenkühlung.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø e8:
4,1 mm
Schaft-Ø:
4 mm
Gesamtlänge:
59 mm
Kopflänge:
9 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15501041
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14830410, 1483...., GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,86*
€ 12,82*
6 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 10,02*
€ 14,24*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,38*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 10,09*
€ 14,63*
Lager 4012
1
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.