Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4212424073, Führungszapfen Gr.01 4,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-612153
Hersteller:
     GFS
Herst.-Nr.:
     15541045
EAN/GTIN:
     4033591015852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4212424073, Führungszapfen – Gr. 01 , Zapfen-Ø 2,4–4,5 mm , Fest stehend ohne Innenkühlung , Gesamtlänge 40 mm, Schaft-Ø 2,4 mm , Kopflänge 6 mm, Fabrikat: GFS
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4 GRAMM
Zapfen-Ø e8:
4,5 mm
Marke:
GfS
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15541045
Weitere Suchbegriffe: Gr., FÜHRUNGSZAPFEN, 4033591015852, 1474526
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 19,93*
7 Tage
2
€ 4,79*
ab € 14,67*
€ 19,95*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 14,62*
€ 19,99*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 14,66*
€ 20,33*
Lager 260
3
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 23,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.