Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Gr.01 4,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Gr.01 4,5mm GFS
Führungszapfen Gr.01 4,5mm GFS
Führungszapfen Gr.01 4,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014790450
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15541045
EAN/GTIN:
     4033591015852
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 01 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Feststehend ohne Innenkühlung.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
2,4 mm
Kopflänge:
6 mm
Zapfen-Ø e8 D:
4,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, feststehend, 1479, 1479...., GFS, Zapfen, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014790450, 14790450
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,54*
€ 19,91*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 14,58*
€ 19,94*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 15,14*
€ 20,64*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,41*
€ 21,61*
8 Tage
3
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.