Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4233002142, Fächerschleifscheibe A 80SG gewölbt 125mm K80 Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-611132
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67708125
EAN/GTIN:
     4007220167878
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4233002142, POLIFAN-Fächerschleifscheibe A SG STEELOX , Korund , Glasgewebeteller , Normbohrung 22,23 mm , Hohe Zerspanungsleistung und sehr hohe Standzeit , Für Flächenschliff und Schweißnahtbearbeitung, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1110 GRAMM
Ø:
125 mm
Körnung:
80
Ausführung:
gewölbt
max. Drehzahl:
12200 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PFC 125 A 80SG
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Schleif-Mopteller, FÄCHERSCHLEIFSCHEIBE, PFC 125 A 80 SG STEELOX, 4007220167878, 167878, 67708125, 124554, 1501162
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4772
10
€ 5,00*
ab € 2,97*
€ 3,71*
2 Tage
167
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 3,76*
6 Tage
3538
10
€ 4,30*
ab € 3,10*
€ 3,85*
12 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 3,85*
Lager 260
5
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.