Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifscheibe POLIFAN Korund gewölbt 125x22 mm K 80 SG-A Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschleifscheibe POLIFAN Korund gewölbt 125x22 mm K 80 SG-A Pferd
Fächerschleifscheibe POLIFAN Korund gewölbt 125x22 mm K 80 SG-A Pferd
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585328
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     PFC 125 A 80SG
EAN/GTIN:
     4007220167878
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Polifan©-Fächerschleifscheibe, Korund, Ø 125 mm, gewölbt

SG A
Ausführung: Korund-Lamellen (A). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem Glasgewebeteller verbunden. Dadurch hohe Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl, bedingt auch für die Holz- und Kunststoffbearbeitung geeignet. Ideal für den Flächenschliff und die Schweißnahtbearbeitung.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
PFC 125 A 80SG
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, 83040080, Fächerschleifscheiben, Flächenschleifscheibe, Flächenschleifscheiben, Lamellenschleifer, Papierschere, Pferd, Polifan-Scheibe, Polifan-Scheiben, QR5173309, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifmoppteller, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4772
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 3,68*
5 Tage
3538
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 3,88*
4 Tage
2292
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 3,99*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,06*
Lager 6C8MS
114
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 81,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.