Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD POLIFAN-Fächerscheibe PFC 125 A 80 SG STEELOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220167878
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67708125
EAN/GTIN:
     4007220167878
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und sehr hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PFC 125 A 80 SG/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse Gewicht:
1.05 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PFC 125 A 80 SG/22,23
max. Drehzahl:
12200 1/s
Breite:
17 mm
Gesamtbreite:
17 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125x22,23 körnung 80, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Lamellenschleifscheiben, Schleifmoppteller
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4772
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,98*
€ 3,68*
Lager 214
2371
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,08*
€ 3,88*
5 Tage
2292
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,26*
€ 3,99*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,06*
2 Tage
114
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.