Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610638 Herst.-Nr.: 44171526 EAN/GTIN: 4007220153932 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4232106028, Filzstift SPK , Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener Teile Hinweis: Mit Polierpaste verwenden. , Zur Bearbeitung von Radien und Konturen , Zur Oberflächenverfeinerung vorgeschliffener TeileHinweis: Mit Polierpaste verwenden., Fabrikat: Pferd Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM | Ø x Höhe: | 15 x 20 mm | Schaftlänge: | 40 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Alu, NE-Metall: | empfohlen | HM: | empfohlen | Kunststoff: | empfohlen | Markenname: | Pferd | Herstellername: | August Rüggeberg GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | FK SPK 1520/6M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierstift, Filzpolierstift Spitzbogenform, Spitzbogen-Filzpolierstift, Spitzbogenfilzpolierstift, Filzpolierstift Spitzkegelform, Spitzkegel-Filzpoliertstift, Spitzkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifstifte pferd, exzenter schleifscheibe, Werkzeug, FILZSTIFT,, FK SPK 1520/6 M, 4007220153932, 153932, 44171526, 534407, 1472181 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,52* | € 3,10* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,64* | € 3,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,52* | € 3,38* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,82* | € 3,44* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|