Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD FILZSTIFTE FK SPK 1520/6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220153932
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220153932
EAN/GTIN:
     4007220153932
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Spitzbogenform
Spitzbogen-Filzpolierstift
Filzpolierschleifstifte Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Vor- und Hochglanzpolieren von Spritzgießwerkzeugen, Armaturen, Hartmetall-Schneidmessern und zum Hochglanzpolieren von Edelstahlbauteilen (INOX).

Ausführung
• exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte
• frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar

Hinweis
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Beim Wechsel der Polierpaste muss das Polierwerkzeug auch gewechselt werden
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
40 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Filz
Empfohlene Drehzahl max.:
12000 U/min
Drehzahl max.:
31500 U/min
Form:
Spitzkegelform
Empfohlene Drehzahl min.:
6000 U/min
Kopfdurchmesser:
15 mm
Kopflänge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Empfohlene Drehzahl min./max.:
6000-12000 U/min
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
15 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Spitzbogenfilzpolierstift, Filzpolierstift Spitzkegelform, Spitzkegel-Filzpoliertstift, Spitzkegelfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift spitzbogenform, Filzpolierschleifstifte, Polierwerkzeuge, Schleifstifte, Filzpolier-, Schleifmittel, Filzpolierstift Zylinderform, Zylinder-Filzpolierstift, Zylinderfilzpolierstift, Schleifstifte Filzpolier, PFERD
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
855
10
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,17*
5 Tage
895
10
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,36*
1 Tag
37
20
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 3,43*
4 Tage
855
10
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 3,44*
Lager 245
50
10
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,66*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,57*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,79*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,40*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,78*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.