Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-610402 Herst.-Nr.: 1-10-151 EAN/GTIN: 3253561101519 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4244204033, Cuttermesser SM , Griff aus Kunststoff , Klingenführung aus Kunststoff , Fixierung der Klinge durch Klemmsystem , Zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel , Abnehmbare Endkappe zum Abbrechen der Klinge Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden., Fabrikat: Stanley Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 40 GRAMM | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 160 mm | Markenname: | STANLEY | Herstellername: | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 1-10-151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Universal-Messer, Universalmesser, Universalmesserklingen, cuttermesser abbrechklingen 18mm stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Endkappe, CUTTERMESSER, 3253561101519, 1472251 |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,82* | € 2,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,10* | € 3,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,20* | € 3,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,20* | € 3,20* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|