Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240308668, Doppelringschlüssel offen13x15mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609186
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6057000
EAN/GTIN:
     4010886605707
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel (offen)
doppelringschlüssel (offen) abgewin...
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240308668, Doppel-Ringschlüssel, offen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , DIN 3118 , Greift auch abgerundete Muttern und Schrauben , Zur Schonung des Schraubenkopfs , Nicht genormte Größe, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Ausführung:
12-kant UNIT-DRIVE Profil
Schlüsselweite:
13 x 15 mm
Länge:
180 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6057000
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Doppel-Ringschlüssel, DOPPELRINGSCHLÜSSEL,, Doppel-Maulschlüssel, Doppelgabelschlüssel, Doppelmaulschlüssel, 400 13x15, 4010886605707, 400 13X15, 6057000, 439858, 1481140
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 18,77*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 14,88*
€ 18,79*
4 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 14,83*
€ 18,80*
1
€ 5,00*
ab € 15,22*
€ 19,28*
Lager 260
39
1
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 19,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
400 10X11
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
400 10X12
ab € 14,90*
Ähnlich
Gedore
400 11X13
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
400 12X14
ab € 14,63*
Ähnlich
Gedore
400 14X17
ab € 15,47*
Ähnlich
Gedore
400 17X19
ab € 12,69*
Ähnlich
Gedore
400 19X22
ab € 22,91*
Ähnlich
Gedore
400 8X10
ab € 13,32*
Ähnlich
Gedore
400 9X11
ab € 13,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.