Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010886605707 Herst.-Nr.: 400-13x15 EAN/GTIN: 4010886605707 |
| |
|
| | |
| Gedore, gerade UnitDrive-Profil, Öffnung um 15° versetzt. * Nicht genormte Größe. Weitere Informationen: | | Ausführung: | *Nicht genormte Größe | Länge: | 180 mm | Schlüsselweite: | 13 x 15* mm | Ringstärke: | 10,5/11,8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel (offen), doppelringschlüssel gedore, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,91* | € 18,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,81* | € 18,80* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 14,86* | € 18,84* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 15,31* | € 19,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,48* | € 19,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|