Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248704200, Absperrband 500 m-Rolle rot/weiß geblockt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-606551
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000002
EAN/GTIN:
     4022153000115
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Lamelle für Streifenvorhang
Lamellen Rollenware
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248704200, Folien-Absperrband 500 m , Spezialpolyethylen, recycelbar , PVC- und schwermetallfrei , Extrem reißfest , Beidseitig rot-weiß-geblockt Lieferung: Im Abrollkarton., Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1400 GRAMM
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
267
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,19*
2 Tage
255
1
€ 5,59*
ab € 7,98*
€ 11,24*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,91*
€ 11,50*
1
€ 7,95*
ab € 8,07*
€ 11,73*
Lager 260
253
1
€ 4,95*
ab € 8,83*
€ 12,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,30*
€ 14,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218822
ab € 13,82*
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,28*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.