Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4215407020, Säge Universal 300 150mm PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-606370
Hersteller:
     PUK
Herst.-Nr.:
     300250-20000
EAN/GTIN:
     4010124300012
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4215407020, Universalsäge mit verstellbarem Griff , Für Handsägeblätter 150 mm , Stiftabstand 148 mm , Bügel aus 5,4 mm 4-kant-Stahl Lieferung: Universalsägeblatt, Etui., Fabrikat: PUK
Weitere Informationen:
GEWICHT:
140 GRAMM
Länge:
310 mm
Markenname:
PUK
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
300250-20000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
210
20
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,19*
1 Tag
479
1
€ 5,59*
ab € 5,56*
€ 7,47*
1 Tag
684
10
Frei Haus
ab € 5,79*
€ 7,63*
1 Tag
684
1
€ 6,95*
ab € 5,80*
€ 7,80*
Lager 260
213
1
€ 4,95*
ab € 6,45*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814012
ab € 2,56*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
305100
ab € 2,99*
Ähnlich
Josef Haunstetter Sägenfabrik
150100
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.