| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000814016 Herst.-Nr.: 300110 EAN/GTIN: 4010124300012 |
| |
|
| | |
| aus 5,4 mm Vierkantstahl · verstellbar · vernickelt · universell einsetzbar Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: verstellbar Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 190 - 310 mm | Blattlänge: | 150 mm | Zähne per Zoll: | 25 | Marke: | PUK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensäge, Metallsäge, Puksäge, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge, Kleinsägebogen, Kleinsägebögen, Sägebögen, Sägen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,76* | € 7,19* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,82* | € 7,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,70* | € 7,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 7,70* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,82* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|