Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2143 KTX, Gedore Winkelschraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 7-tlg 2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-543295
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016567
EAN/GTIN:
     4010886878552
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2005 CT2-2143 KTX, Winkelschraubendreher-Satz in 2/4 CT-Modul, 7-tlg 2016567 Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
620 GRAMM
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
DT 2143 KTX T10
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
Stückliste (Text):
DT 2143 KTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 107,33*
€ 133,65*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 110,36*
€ 134,80*
Lager 260
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,88*
€ 135,29*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 112,58*
€ 136,86*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,05*
€ 137,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,29*
€ 161,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,88*
€ 131,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T10
ab € 8,85*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T15
ab € 9,70*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T20
ab € 9,79*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T25
ab € 11,29*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T27
ab € 11,41*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T30
ab € 11,53*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T40
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.