Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT2-2143 KTX Winkelschraubendreher-Satz in Check-Tool-Modul, 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2016567
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2016567
EAN/GTIN:
     4010886878552
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite [mm]:
316 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,62 kg
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Material:
Schaumstoff
Aufbewahrung:
2/4 Check-Tool-Modul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 109,36*
€ 132,98*
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 134,27*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,67*
€ 134,29*
Lager 1498
16
€ 5,45*
ab € 115,27*
€ 138,68*
3 Tage
16
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 139,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T10
€ 11,48*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T15
€ 12,61*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T20
€ 13,51*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T25
€ 15,32*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T27
€ 16,51*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T30
€ 16,69*
Sonstiges
Gedore
DT 2143 KTX T40
€ 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.