Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisches Nivelliergerät GOL 20 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Artikel-Nr.:
     260W-487700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068401
EAN/GTIN:
     3165140603294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601068401, Optisches Nivelliergerät GOL 20 G. Robust und zuverlässig – optimal geeignet für den Außenbereich.Ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz (IP 54). Lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels. Sicherer Transport durch Sperrvorrichtung fürden Kompensator. Im Lieferumfang enthalten: Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer(1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklotng über Rutschkupplung. Einstelldorn, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer (1 600 A00 0LF), Linsenschutz, Senklot, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1500 GRAMM
Arbeitsbereich, Wert:
60 m
Arbeitsbereich:
60 m
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Maßeinheit:
400 Gon
Nivelliergenauigkeit:
± 3.0 mm auf 30 m
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54
Vergrößerung:
20 x
Volumen:
12,6 dm3
Weitere Suchbegriffe: bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, 0 601 068 401, OPTISCHES
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 128,37*
€ 148,84*
5 Tage
41
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 155,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,88*
€ 156,02*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,5685*
€ 156,2185*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,81*
€ 161,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,64*
€ 175,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601068400
ab € 128,58*
Sonstiges
Bosch
0601068000
ab € 148,68*
Sonstiges
Bosch
0601068002
ab € 209,31*
Sonstiges
Bosch
0601068001
ab € 148,52*
Sonstiges
Bosch
061599400C
ab € 197,37*
Sonstiges
Bosch
0601068003
ab € 209,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.