Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QS 9 FH BLUE, Gedore Drehmomentschrauber Typ S 4-9 Nm 7718210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-440010
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718210
EAN/GTIN:
     4002805757093
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

QS 9 FH BLUE, Drehmomentschrauber Typ S 4-9 Nm 7718210 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 4 - 9 Nm, Schnelles, kontrolliertes Anziehenermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mitMonoskala, Mit 1/4 ZollInnensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 TypII Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, 3 Modelle im Bereich von 0,2 Nm bis 9 Nm, weitere Modelle in lbf·in und ozf·in erhältlich, Mikrometer-Skalenteilung: 1 cNm bzw. 0,1 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ Quickset, Modelle No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DINEN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
494 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.) [N·m]:
9 N·m
Drehmoment (min.) [N·m]:
4 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
-
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
4-9 N·m
Einsatzbereich:
Montage
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
184 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,335 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
Quergriff vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skalentyp:
Mono
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 188,75*
€ 227,60*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,23*
€ 228,19*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 229,14*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 230,88*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,23*
€ 231,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.