Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-440009 Herst.-Nr.: 7718130 EAN/GTIN: 4002805757062 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
QS 6 FH BLUE, Drehmomentschrauber Typ S 1-6 Nm 7718130 Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 6 Nm, Schnelles, kontrolliertes Anziehenermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mitMonoskala, Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, 3 Modelle im Bereich von 0,2 Nm bis 9 Nm, weitere Modellein lbf·in und ozf·in erhältlich, Mikrometer-Skalenteilung: 1 cNm bzw. 0,1 Nm, Leichte Konstruktiondurch eloxierte Aluminiumgriffe, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ Quickset, Modelle No. Quickset 6 FH / Quickset 9 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DINEN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 490 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: | 6,3 mm | Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: | 1/4 Zoll | Antriebstyp/Antrieb: | Bitaufnahme | Anzugsrichtung: | Links und Rechts | Auslösemechanik: | Rutschkupplung | Drehmoment (max.) [N·m]: | 6 N·m | Drehmoment (min.) [N·m]: | 1 N·m | Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]: | - | Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]: | 1-6 N·m | Einsatzbereich: | Montage | EPA-/ESD-Ausführung: | Nein | Festeinstellung: | Ja | Gesamthöhe [mm]: | 35 mm | Gesamtlänge [mm]: | 184 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,335 kg | Präzision +/-: | +/- 6 % | Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | Quergriff vorhanden: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Skalentyp: | Mono | Ursprungsland: | England | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,34* | € 200,40* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 170,46* | € 200,60* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,29* | € 201,18* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,25* | € 202,11* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,89* | € 212,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|