Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

626 18x19, Gedore Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm 6526440


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-439883
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6526440
EAN/GTIN:
     4010886652640
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

626 18x19, Doppelsteckschlüssel, massiv, 6-kant 18x19 mm 6526440 Ausführung ähnlich DIN 896, Form A, ISO 2236, ISO 1085, Mit Sechskantschaft und durchgehenden Bohrungen zur Betätigung mit Maulschlüssel oder Drehstift (No. 626 S / No. 26 RS-626 S), Größe 6x7 und 8x9 ohne durchgehende Bohrung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
242 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
26 RS:
626 S 2
Antriebssechskant [metrisch]:
18,0 mm
Durchmesser 1 [mm]:
24,5 mm
Einstecktiefe 1:
15,0 mm
Einstecktiefe 2:
17,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
25 mm
Kopf-Ø 2 [mm]:
26 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,242 kg
Norm:
ähnlich DIN 896 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 x 19 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 14,69*
€ 19,57*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 19,65*
1
€ 5,90*
ab € 14,35*
€ 19,77*
1 Tag
3
1
€ 5,50*
ab € 15,10*
€ 19,92*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 15,77*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 2
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.