Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Doppelsteckschlüssel 18 x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Doppelsteckschlüssel 18 x 19
Gedore Doppelsteckschlüssel 18 x 19
Gedore Doppelsteckschlüssel 18 x 19
Gedore Doppelsteckschlüssel 18 x 19
Artikel-Nr.:
     5417B-195787
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6526440
EAN/GTIN:
     4010886652640
Suchbegriffe:
Doppel-Steckschlüssel
Doppelsteckschlüssel
6kant-Rohr-Steckschlüssel
6kant-Rohrsteckschlüssel
Doppelsteckschlüssel, geschmiedet Ähnlich DIN 896 A, ISO 2236, ISO 1085. Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit Sechskantschaft und durchgehender Bohrung zur Betätigung, mit Maulschlüssel oder Drehstift.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
18 mm
Schlüsselweite 2:
18 x 19 mm
Gewicht kg:
0,242 kg
Gesamtlänge:
165
Durchmesser 2:
26,0 mm
Durchmesser 1:
24,5 mm
Kopftiefe (a2, t2, Dt):
17,5 mm
Gewicht:
242
Kopftiefe (a1, t):
15,0 mm
Drehstift 26 RS:
626 S 2
Drehstiftdurchmesser:
8
Länge (L, L1):
165 mm
Schlüsselweite groß:
19
Schlüsselweite Schaft:
18 mm
für Drehstift-Ø:
8 mm
Länge:
165 mm
Ausführung:
Massivdoppelsteckschlüssel
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
18 x 19
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 17,63*
€ 20,20*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 16,40*
€ 20,23*
33 Tage
unbekannt
5
€ 5,39*
ab € 18,76*
€ 20,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 17,80*
€ 20,40*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 18,11*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
626 S 2
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.