Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT250 FH BLUE, Gedore Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 50-250 cNm 017600 7096540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-407753
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096540
EAN/GTIN:
     4002805758250
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

TT250 FH BLUE, Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 50-250 cNm 017600 7096540 Einsatz: Im Drehmomentbereich von 0,1 - 5,0 Nm, Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cNm / ozf·in bzw. lbf·in), Mit 1/4 Zoll Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4 Zoll Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert, Klassifizierung nach DIN EN ISO 6789 Typ I Klasse D, Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen, Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige, 4 Modelle im Bereich von 0,1 Nm bis 5,0 Nm, Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe, EPA (Electrostatic Protected Area)konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmoment-Prüfschrauber Typ TT, Modelle No. TT 250 FH TT 500 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017, Lieferung in stabiler Kartonage, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
588 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Drehmoment (max.) [cN·m]:
250 cN·m
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
20 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
2,5 N·m
Drehmoment (min.) [cN·m]:
50 cN·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
4 lbf·in
Drehmoment (min.) [N·m]:
0,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [cN·m]:
50-250 cN·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·in]:
4-20 lbf·in
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
0,5-2,5 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [ozf·in]:
-
Einsatzbereich:
Montage
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
64 mm
Gesamtlänge [mm]:
250 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,465 kg
Präzision +/-:
+/- 6 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Skaleneinteilung [cN·m]:
10 cN·m
Skaleneinteilung [lbf·in]:
0,5 lbf·in
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 187,92*
€ 220,08*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 220,66*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,81*
€ 221,57*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 192,35*
€ 223,24*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,39*
€ 224,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,66*
€ 262,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.