Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTT 42 3, Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 3 mm 1669540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222193
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669540
EAN/GTIN:
     4010886836156
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DTT 42 3, Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 3 mm 1669540 Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
42 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Klingenlänge 2:
75 mm
Klingenlänge 3:
30 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
58CrV4C
Netto-Gewicht [kg]:
0,042 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
3 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, sechskantschlüssel 3mm gedore, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, inbus-schraubendreher 3mm, Schraubendreher, SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL, Stiftschlüssel (TORX®)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 14,74*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 14,86*
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 14,99*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,16*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,22*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.