Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTT 42 10, Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 10 mm 1669591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-222192
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669591
EAN/GTIN:
     4010886836200
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DTT 42 10, Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 10 mm 1669591 Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
418 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
300 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
300 mm
Klingenlänge 2:
150 mm
Klingenlänge 3:
60 mm
Klingen-Ø:
12,0 mm
Korrosionsgeschützt:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Material:
58CrV4C
Netto-Gewicht [kg]:
0,418 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Vergütung der Abtriebsspitze:
phosphatiert
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, innensechskant-schraubendreher gedore, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher sw10, Schraubendreher, SECHSKANT-STIFTSCHLÜSSEL, Stiftschlüssel (TORX®)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 22,39*
1
€ 4,00*
ab € 17,62*
€ 22,55*
1
€ 4,90*
ab € 16,03*
€ 22,86*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,73*
€ 23,01*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,13*
€ 23,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.