Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219987 Herst.-Nr.: 6365090 EAN/GTIN: 4010886636503 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
43 TX T55, Winkelschraubendreher, Innen-TX T55 6365090 Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 122 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Abtriebsgröße TX (innen): | T55 | Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: | 11,22 mm | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | für Schrauben der Größe: | M12 | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 108 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 35 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert | Netto-Gewicht [kg]: | 0,122 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER,, Stiftschlüssel (TORX®) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,58* | € 13,81* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,82* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,60* | € 13,84* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,38* | € 13,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 9,92* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|