Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6365090 Herst.-Nr.: 6365090 EAN/GTIN: 4010886636503 |
| |
|
| | |
| Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4, brüniert, TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.012 m | Verpackungshöhe: | 0.05 m | Verpackungslänge: | 0.12 m | Länge: | 108 mm | Schlüsselweite TX: | 11,22 mm | Schraubenmaß: | M12 | Abtriebsgröße TX innen: | T55 | Länge 2: | 35 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t55, schraubendreher torx, imbusschlüssel gedore, Gedore, 6365090, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,35* | € 13,39* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,35* | € 13,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,79* | € 14,40* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,95* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|