Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 Z 12, Gedore Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 12 mm 6343790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219922
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6343790
EAN/GTIN:
     4010886634370
Suchbegriffe:
DIN 6911
DIN 6911 Schraubendreher
DIN 6911 Schraubenzieher
DIN 6911 Stiftschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 Z 12, Winkelschraubendreher mit Zapfen, Innen-6-kt 12 mm 6343790 Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
162 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
45 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt
Netto-Gewicht [kg]:
0,162 kg
Norm:
DIN 6911
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 6,49*
€ 9,02*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,56*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 6,65*
€ 9,59*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,86*
€ 9,89*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,86*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.