Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6343790 Herst.-Nr.: 6343790 EAN/GTIN: 4010886634370 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 6911, Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.045 m | Verpackungshöhe: | 0.065 m | Verpackungslänge: | 0.16 m | Länge: | 125 mm | Schlüsselweite Sechskant: | 12 mm | Länge 2: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 6911 Winkelschraubendreher, Schraubendreher DIN 6911, Schraubenzieher DIN 6911, Stiftschlüssel DIN 6911, Winkelschraubendreher DIN 6911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel 12 mm, din 6911, Gedore, 6343790, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,49* | € 9,02* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,63* | € 9,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 6,65* | € 9,59* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,86* | € 9,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,86* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|