Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 X 18, Gedore Winkelschraubendreher XZN M18 6350730


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219916
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6350730
EAN/GTIN:
     4010886635070
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 X 18, Winkelschraubendreher XZN M18 6350730 Ausführung nach DIN 65253, Spitzen nach DIN 2325, Vanadium-Stahl 50CrV4, chromatiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
333 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 2325
für Schrauben der Größe:
M18
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
178 mm
Klingenlänge kurz [mm]:
81 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 50CrV4
Netto-Gewicht [kg]:
0,333 kg
Norm:
DIN 65253
Oberfläche:
chromatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,76*
€ 27,37*
Lager 260
31
€ 4,95*
ab € 19,71*
€ 27,39*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,84*
€ 27,41*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,28*
€ 27,61*
6 Tage
31
€ 4,30*
ab € 20,40*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.