Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-219864 Herst.-Nr.: 6351970 EAN/GTIN: 4010886635193 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
42 EL 14, Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 14 mm 6351970 Ausführung nach DIN ISO 2936, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 453 GRAMM | 1000 V isoliert: | Nein | Abrollschutz: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Ausführung funkenarm: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Gesamtlänge [mm]: | 264 mm | Griff vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 294 mm | Klingenlänge 2: | 70 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,453 kg | Norm: | DIN ISO 2936 | Oberfläche: | verzinkt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 14,0 mm | Stückgeprüft: | Nein | Ursprungsland: | Österreich | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel 14mm, inbus schraubendreher, Schraubendreher, WINKELSCHRAUBENDREHER |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 10,67* | € 13,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,29* | € 13,49* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 11,24* | € 13,61* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,31* | € 14,92* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,87* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|