Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 32, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 32 mm 6342710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219847
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342710
EAN/GTIN:
     4010886634271
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 32, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 32 mm 6342710 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3010 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
345 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
347 mm
Klingenlänge 2:
157 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
3,01 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
32,0 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,48*
€ 71,10*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,78*
€ 71,62*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,74*
€ 71,63*
Lager 260
41
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 72,31*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,17*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.