Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 32 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6342710
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6342710
EAN/GTIN:
     4010886634271
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verchromt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
347 mm
Klingenlänge 2:
157 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
155 mm
Nennhöhe [mm]:
36 mm
Nennlänge [mm]:
345 mm
Netto-Gewicht [kg]:
3,01 kg
Norm:
DIN ISO 2936
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
155 mm
Gesamthöhe [mm]:
36 mm
Gesamtlänge [mm]:
345 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,04*
€ 70,97*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,04*
€ 71,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,46*
€ 72,04*
10 Tage
34
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 72,73*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,95*
€ 73,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.