Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 19, Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 19 mm 6341740


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-219834
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6341740
EAN/GTIN:
     4010886634172
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

42 19, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 19 mm 6341740 Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
610 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abrollschutz:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
88 mm
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
198 mm
Griff vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kappe drehbar:
Nein
Klingenlänge:
199 mm
Klingenlänge 2:
89 mm
Kugelkopf:
Nein
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,602 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
19,0 mm
Stückgeprüft:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 13,94*
1
€ 5,90*
ab € 9,63*
€ 13,94*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 14,07*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 14,36*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,53*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.